Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Telefon patch panel blokk LCS2 48xRJ45 kompl. GT66155 - 033531

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Telefon patch panel blokk LCS2 48xRJ45 kompl. GT66155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - egyéb

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 48

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060335311

Sonepar cikkszám

GT66155

Gyártói cikkszám

033531

Gyártói típuskód

LCS2 033531

Kategória:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

48

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

48

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9005

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

80.8 mm

Telefon patch panel blokk LCS2 48xRJ45 kompl.