Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Telefon patch panel blokk LCS2 6xRJ45 Cat6 FTP GT77007 - 033565

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Telefon patch panel blokk LCS2 6xRJ45  Cat6 FTP GT77007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 6

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060335656

Sonepar cikkszám

GT77007

Gyártói cikkszám

033565

Gyártói típuskód

LCS2 033565

Kategória:

6

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

6

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fekete

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

6

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9005

Magasság:

44 mm

Szélesség:

111.6 mm

Mélység:

35 mm

Telefon patch panel blokk LCS2 6xRJ45 Cat6 FTP