Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Telefon patch panel váz LCS2 UTP6 blokk tartó 1U GT66156 - 033590

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Telefon patch panel váz LCS2 UTP6 blokk tartó 1U GT66156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - egyéb

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060335908

Sonepar cikkszám

GT66156

Gyártói cikkszám

033590

Gyártói típuskód

LCS2 033590

Kategória:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9005

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

80.8 mm

Telefon patch panel váz LCS2 UTP6 blokk tartó 1U