Legrand - Telekom patch panel blokk LCS2 12xRJ45 ISDN GT66157 - 033533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 12
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060335335
Sonepar cikkszám
GT66157
Gyártói cikkszám
033533
Gyártói típuskód
LCS2 033533
Kategória:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
12
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
fekete
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
12
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9005
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
111.6 mm
Mélység:
12.9 mm
Telekom patch panel blokk LCS2 12xRJ45 ISDN