MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Terheléskapcsoló DPX-I 630 400A 4P GT78840 - 025587

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Terheléskapcsoló  DPX-I 630 400A 4P GT78840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060255879

Sonepar cikkszám

GT78840

Gyártói cikkszám

025587

Gyártói típuskód

DPX-I 630 400A 4P

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Segédérintkezők száma, záró:

0

Terheléskapcsoló DPX-I 630 400A 4P