Legrand - Termosztát 10-50 °C kapcsolószekrényhez IP20 GT18164 - 034848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 5-60 °C
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060348489
Sonepar cikkszám
GT18164
Gyártói cikkszám
034848
Gyártói típuskód
LCS2 034848
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
5-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Digitális kijelzővel:
Nem
Termosztát 10-50 °C kapcsolószekrényhez