Legrand - Termosztát +10..+60 °C szobai sülly gyöngyház padlfüt-hez IP30 SN014929 - 775691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756911
Sonepar cikkszám
SN014929
Gyártói cikkszám
775691
Gyártói típuskód
Galea Life 775691
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
10-60 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
16 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Különbség értéke:
2-2 K
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP30
Termikus visszacsatolás:
nincs
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
47 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem