Legrand - Termosztát 12-250V NY+Z kapcsolószekrényhez GT20151 - 034847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 5-60 °C
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060348472
Sonepar cikkszám
GT20151
Gyártói cikkszám
034847
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034847
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
5-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szerelési mód:
egyéb
Digitális kijelzővel:
Nem
Termosztát 12-250V NY+Z kapcsolószekrényhez