Legrand - Termosztát 3-30fokC szobai moduláris 2modul IP2X 3840 - 003840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csatornák száma - 1
Kényelmi beállítási tartomány - 3-30 °C
Önálló működés - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010957038403
Sonepar cikkszám
3840
Gyártói cikkszám
003840
Gyártói típuskód
LEXIC 003840
Érzékelő típusa:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Csatornák száma:
1
Kényelmi beállítási tartomány:
3-30 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
230-0 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Memóriahelyek száma:
0
Gyári alapprogramok száma:
0
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
3-3 °C
Fagyásvédelem beállítási tartománya:
3-3 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
6 A
Védettség (IP):
IP2X
Modulszélesség:
2
Építési mélység:
35 mm