Legrand - Termosztát +5..+30 °C szobai sülly elektronikus IP30 GT24165 - 775868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Kijelzővel - Nem
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067758687
Sonepar cikkszám
GT24165
Gyártói cikkszám
775868
Gyártói típuskód
Galea Life 775868
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Kijelzővel:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Védettség (IP):
IP30
Termikus visszacsatolás:
nincs
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
47 mm
Termosztát +5..+30 °C szobai sülly elektronikus