Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Termosztát +5..+30 °C szobai sülly stand mélybronz IP30 GT44581 - 775684

MásolásMásolás
Legrand - Termosztát +5..+30 °C szobai sülly stand mélybronz IP30 GT44581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Külső érzékelő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067756843

Sonepar cikkszám

GT44581

Gyártói cikkszám

775684

Gyártói típuskód

Galea Life 775684

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

5-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

5 A

Szín:

barna

Kijelzővel:

Nem

Különbség értéke:

2-2 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP30

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

71 mm

Szélesség:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Termosztát +5..+30 °C szobai sülly stand mélybronz