Legrand - Termosztát elektronikus fehér Valena Life IP20 SN015475 - 752133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015475
Gyártói cikkszám
752133
Gyártói típuskód
Valena Life 752133
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
10-30 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
8 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Különbség értéke:
2-2 K
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP21
Termikus visszacsatolás:
nincs
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Mélység:
47 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem