Legrand - Termosztát hőmérséklet érzékelő Lexic-hez IP41 GT38051 - 076723
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - nincs
Csatlakozás - 2-vezetékes
Vevővel - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767235
Sonepar cikkszám
GT38051
Gyártói cikkszám
076723
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076723
Feszültségellátás módja:
nincs
Csatlakozás:
2-vezetékes
Vevővel:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Nem
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Védettség (IP):
IP41
Termikus visszacsatolás:
nincs
Fűtés kimeneteinek száma:
0
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
45 mm
Szélesség:
45 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
RAL-szám:
9003
Mélység:
38.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem