Legrand - Termosztát programozható fehér IP20 GT71026 - 076721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767211
Sonepar cikkszám
GT71026
Gyártói cikkszám
076721
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076721
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
7-30 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Max. érintkező terhelés:
8 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP20
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
5
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
71 mm
Szélesség:
146 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Mélység:
47 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
IV
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem