Legrand - Tető ventilátor IP231000m3 SN057442 - 034808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP23
Szélesség - 400 mm
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060348083
Sonepar cikkszám
SN057442
Gyártói cikkszám
034808
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034808
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP23
Szélesség:
400 mm
Magasság:
350 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
180 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
100 mm
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
1000 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035