Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tető ventilátor IP23600m3 SN057443 - 034807

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tető ventilátor IP23600m3 SN057443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP23

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060348076

Sonepar cikkszám

SN057443

Gyártói cikkszám

034807

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 034807

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP23

Szélesség:

400 mm

Magasság:

350 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

70 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

100 mm

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

600 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7035

Tető ventilátor IP23600m3