Legrand - Tető ventilátor, motor nélkül, tető szellőzés IP23 SN055026 - 034809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP23
Szélesség - 400 mm
Magasság - 350 mm
Falbaépítés - Nem
Szűrővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060348090
Sonepar cikkszám
SN055026
Gyártói cikkszám
034809
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034809
Védettség (IP):
IP23
Szélesség:
400 mm
Magasság:
350 mm
Falbaépítés:
Nem
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
100 mm
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
0
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035
Tető ventilátor, motor nélkül, tető szellőzés