Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tipli 8x 37mm Colson kábelkötegelőkhöz SN024273 - 031955

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tipli  8x 37mm Colson kábelkötegelőkhöz SN024273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 43.5 mm

  • Szélesség - 8 mm

  • Magasság - 37 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9 mm

  • Rögzítés módja - dugós tipli

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060319557

Sonepar cikkszám

SN024273

Gyártói cikkszám

031955

Gyártói típuskód

Colson 031955

Hosszúság:

43.5 mm

Szélesség:

8 mm

Magasság:

37 mm

Kábelkötöző szélességig:

9 mm

Rögzítés módja:

dugós tipli

Max. kötegátmérőhöz:

9 mm

Szín:

fekete

Rögzítőlyuk átmérője:

8 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-85 °C

Tipli 8x 37mm Colson kábelkötegelőkhöz