Nem visszaküldhető

Legrand - Tokozott bütykös kapcsoló 3P 20A PR17 1- 0-2 SN015548 - 027732

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tokozott bütykös kapcsoló 3P 20A PR17 1- 0-2 SN015548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060277321

Sonepar cikkszám

SN015548

Gyártói cikkszám

027732

Gyártói típuskód

027732

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

3

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

64x64 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Tokozott bütykös kapcsoló 3P 20A PR17 1- 0-2