Legrand - Tokozott bütykös kapcsoló 4P 25A PR21 0-1 SN006370 - 027723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060277239
Sonepar cikkszám
SN006370
Gyártói cikkszám
027723
Gyártói típuskód
027723
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
64x64 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem