Nem visszaküldhető

Legrand - Tokozott főkapcsoló 3P 25A Ny érinkezővel ki/be GT87667 - 022173

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tokozott főkapcsoló 3P 25A Ny érinkezővel ki/be GT87667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060221737

Sonepar cikkszám

GT87667

Gyártói cikkszám

022173

Gyártói típuskód

022173

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

10 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.43 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Tokozott főkapcsoló 3P 25A Ny érinkezővel ki/be