Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 1P 16A PR12 0-1-2-3 76x76 SX068082 - 027767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 4
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060277673
Sonepar cikkszám
SX068082
Gyártói cikkszám
027767
Gyártói típuskód
027767
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
4
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Tokozott görgős kapcsoló 1P 16A PR12 0-1-2-3 76x76