Nem visszaküldhető

Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 16A PR12 1-0-2 SX068076 - 027726

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 16A PR12 1-0-2 SX068076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060277260

Sonepar cikkszám

SX068076

Gyártói cikkszám

027726

Gyártói típuskód

027726

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

64x64 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Tokozott görgős kapcsoló 2P 16A PR12 1-0-2