Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 32A PR26 1-0-2 SX068079 - 027741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060277413
Sonepar cikkszám
SX068079
Gyártói cikkszám
027741
Gyártói típuskód
027741
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
64x64 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Tokozott görgős kapcsoló 2P 32A PR26 1-0-2