Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 2P 63A PR63 1-0-2 SX068081 - 027751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060277512
Sonepar cikkszám
SX068081
Gyártói cikkszám
027751
Gyártói típuskód
027751
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
72x72 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP55
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Tokozott görgős kapcsoló 2P 63A PR63 1-0-2