Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 3P 11kW PR26 AR-0-AV SN055020 - 027781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060277819
Sonepar cikkszám
SN055020
Gyártói cikkszám
027781
Gyártói típuskód
027781
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
64x64 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem