Nem visszaküldhető

Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 3P 16A PR12 1-0-2 SN057455 - 027727

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tokozott görgős kapcsoló 3P 16A PR12 1-0-2 SN057455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060277277

Sonepar cikkszám

SN057455

Gyártói cikkszám

027727

Gyártói típuskód

027727

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

3

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

64x64 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Tokozott görgős kapcsoló 3P 16A PR12 1-0-2