Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Töltőaljzat 2xUSB-A+C 5V 3A 15W, fehér SX084128 - 863140

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Töltőaljzat 2xUSB-A+C 5V 3A 15W, fehér SX084128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972014113

Sonepar cikkszám

SX084128

Gyártói cikkszám

863140

Gyártói típuskód

Niloé Step 863140

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9003

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

41.75 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Töltőaljzat 2xUSB-A+C 5V 3A 15W, fehér