Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Töltőaljzat 2xUSB-C 5V 3A 15W, alumínium SX084130 - 863339

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Töltőaljzat 2xUSB-C 5V 3A 15W, alumínium SX084130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971837423

Sonepar cikkszám

SX084130

Gyártói cikkszám

863339

Gyártói típuskód

Niloé Step 863339

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9040

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

41.9 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Töltőaljzat 2xUSB-C 5V 3A 15W, alumínium