Legrand - Töltőaljzat Kettős USB C-típusú + USB A-típusú csatlakozóval elefántcsont SX073151 - 753206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971253292
Sonepar cikkszám
SX073151
Gyártói cikkszám
753206
Gyártói típuskód
Valena Life 753206
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
1
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
1013
Készülék szélessége:
75 mm
Készülék magassága:
75 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
0.066 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem