Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Töltőállomás vezeték nélküli USB A-típusú csatlakozóval SX073149 - 753114

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Töltőállomás vezeték nélküli USB A-típusú csatlakozóval SX073149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2400 mA

  • Üzemi feszültség - 220-250 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970865021

Sonepar cikkszám

SX073149

Gyártói cikkszám

753114

Gyártói típuskód

Valena Life 753114

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2400 mA

Üzemi feszültség:

220-250 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7015

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

136 mm

Készülék mélysége:

88 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Töltőállomás vezeték nélküli USB A-típusú csatlakozóval