Legrand - Tömítőgyűrű 6-22 kábelhez IP55 SN057474 - 091905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 6-22 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060919054
Sonepar cikkszám
SN057474
Gyártói cikkszám
091905
Gyártói típuskód
Legrand 091905
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
6-22 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
2.2-3.2 mm
Halogénmentes:
Nem
Tömítőgyűrű 6-22 kábelhez