Legrand - Tömör előlap 16M 150mm IP20 SX070179 - 339594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970929419
Sonepar cikkszám
SX070179
Gyártói cikkszám
339594
Gyártói típuskód
XL3 S 339594
Szélesség:
343 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Tömör előlap 16M 150mm IP20