Legrand - Tömör előlap 16M 200mm SX070165 - 339580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909152
Sonepar cikkszám
SX070165
Gyártói cikkszám
339580
Gyártói típuskód
XL3 S 339580
Szélesség:
343 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Tömör előlap 16M 200mm