Legrand - Tömör előlap 16M 300mm IP20 SX070166 - 339581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 299 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909176
Sonepar cikkszám
SX070166
Gyártói cikkszám
339581
Gyártói típuskód
XL3 S 339581
Szélesség:
343 mm
Magasság:
299 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Tömör előlap 16M 300mm IP20