Legrand - Tömör előlap 16M 400mm SX070167 - 339582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 431 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909190
Sonepar cikkszám
SX070167
Gyártói cikkszám
339582
Gyártói típuskód
XL3 S 339582
Szélesség:
343 mm
Magasság:
431 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Tömör előlap 16M 400mm