Legrand - Tömör előlap 16M 600mm SX070168 - 339583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 343 mm
Magasság - 631 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970909213
Sonepar cikkszám
SX070168
Gyártói cikkszám
339583
Gyártói típuskód
XL3 S 339583
Szélesség:
343 mm
Magasság:
631 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Tömör előlap 16M 600mm