Legrand - Tömör előlap, 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez, nem moduláris készülékek (pl. működtető és jelzőkészülékek) beszereléséhez SX070256 - 401725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 370 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970417565
Sonepar cikkszám
SX070256
Gyártói cikkszám
401725
Gyártói típuskód
401725
Szélesség:
370 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
493 mm
Tömör előlap, 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez, nem moduláris készülékek (pl. működtető és jelzőkészülékek) beszereléséhez