Legrand - Tömör előlap 24M 100mm SX070181 - 339596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 131 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970929457
Sonepar cikkszám
SX070181
Gyártói cikkszám
339596
Gyártói típuskód
XL3 S 339596
Szélesség:
493 mm
Magasság:
131 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Tömör előlap 24M 100mm