Legrand - Tömör előlap 24M 200mm IP20 SX070169 - 339584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909237
Sonepar cikkszám
SX070169
Gyártói cikkszám
339584
Gyártói típuskód
XL3 S 339584
Szélesség:
493 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Tömör előlap 24M 200mm IP20