Legrand - Tömör előlap 24M 300mm IP20 SX070170 - 339585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 299 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909251
Sonepar cikkszám
SX070170
Gyártói cikkszám
339585
Gyártói típuskód
XL3 S 339585
Szélesség:
493 mm
Magasság:
299 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Tömör előlap 24M 300mm IP20