Legrand - Tömör előlap 24M 400mm IP20 SX070171 - 339586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 431 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909275
Sonepar cikkszám
SX070171
Gyártói cikkszám
339586
Gyártói típuskód
XL3 S 339586
Szélesség:
493 mm
Magasság:
431 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Tömör előlap 24M 400mm IP20