Legrand - Tömör előlap 24M 50mm SX070180 - 339595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 81 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970929433
Sonepar cikkszám
SX070180
Gyártói cikkszám
339595
Gyártói típuskód
XL3 S 339595
Szélesség:
493 mm
Magasság:
81 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Tömör előlap 24M 50mm