Legrand - Tömör előlap 24M 600mm IP20 SX070172 - 339587
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 493 mm
Magasság - 631 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970909299
Sonepar cikkszám
SX070172
Gyártói cikkszám
339587
Gyártói típuskód
XL3 S 339587
Szélesség:
493 mm
Magasság:
631 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Tömör előlap 24M 600mm IP20