Legrand - Tömör előlap 36M 200mm SX070173 - 339588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 199 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909312
Sonepar cikkszám
SX070173
Gyártói cikkszám
339588
Gyártói típuskód
XL3 S 339588
Szélesség:
693 mm
Magasság:
199 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Tömör előlap 36M 200mm