Legrand - Tömör előlap 36M 300mm SX070174 - 339589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 299 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970909336
Sonepar cikkszám
SX070174
Gyártói cikkszám
339589
Gyártói típuskód
XL3 S 339589
Szélesség:
693 mm
Magasság:
299 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Tömör előlap 36M 300mm