Legrand - Tömör előlap 36M 400mm IP20 SX070175 - 339590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 431 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970909350
Sonepar cikkszám
SX070175
Gyártói cikkszám
339590
Gyártói típuskód
XL3 S 339590
Szélesség:
693 mm
Magasság:
431 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Tömör előlap 36M 400mm IP20