Legrand - Tömör előlap 36M 50mm SX070183 - 339598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 693 mm
Magasság - 81 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX070183
Gyártói cikkszám
339598
Gyártói típuskód
XL3 S 339598
Szélesség:
693 mm
Magasság:
81 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Tömör előlap 36M 50mm