Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Tömör műanyag előlap, 19'', 1U GT66159 - 046532

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömör műanyag előlap, 19'', 1U GT66159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 482 mm

  • Magasság - 43 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060465322

Sonepar cikkszám

GT66159

Gyártói cikkszám

046532

Gyártói típuskód

LCS3 046532

Szélesség:

482 mm

Magasság:

43 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

44.45 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Tömör műanyag előlap, 19", 1U