Nem visszaküldhető

Legrand - Tömszelence ellenanya ISO 20 műanyag SN137846 - 386883

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tömszelence ellenanya ISO 20 műanyag SN137846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137846

Gyártói cikkszám

386883

Gyártói típuskód

386883

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Tömszelence ellenanya ISO 20 műanyag